• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Utensile per tornitura destro, simile a DIN 4972 (ISO 2), M20, Quadro del codolo: 16mm

Codice art.: 296130 16
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
186 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Quadro del codolo (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro del codolo 16 mm
Materiale da taglio M20
Lunghezza complessiva 110 mm
Tipo di prodotto Utensili per tornio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 296130 16
EAN / GTIN 4045197884732
Codice del produttore 296130 16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Dotati di inserti in metallo duro rettificati al diamante.

Uso:

P20/K25 per la lavorazione dell'acciaio e della ghisa (azzurri). M20 per la lavorazione degli acciai inossidabili (gialli).

Attenzione:

In caso di tagli di sgrossatura e interrotti, si deve affilare il tagliente con un lappatore manuale in carburo di boro (n. art. 558812).