• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Pinza fustellatrice Professional 225 mm ()

Codice art.: 29550

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Punte elicoidali bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 29550
EAN / GTIN 4010995295509
Codice del produttore 29550
Numero-L L60070 3114
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Impiego: Forare e praticare occhielli in tre diverse misure con un unico utensile.
  • Caratteristiche: Dispositivo di bloccaggio e magazzino girevole con fori 4,0 / 4,5 e 5,0 mm e corrispondenti punzoni per occhielli di grandezza 4,5 / 5,0 / 5,5 mm.
  • Caratteristiche: Impugnatura di plastica ergonomica.
  • Forma della testa: Dotazione intercambiabile di perforatori e occhiellatori.
  • Materia prima: Corpo della pinza in acciaio ad elevata resistenza, nichelato.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Diametro minimo (mm): 4
  • Diametro max (mm): 5
  • Diametro min - max (mm): 4 - 5
  • Lunghezza totale (mm): 225
  • Lunghezza totale (Pollice): 9″
  • con batteria / batteria ricaricabile: No