• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Revolverloch- und Ösenzange Professional 225 mm

Artikel-Nr.: 29550

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Lochwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 29550
EAN / GTIN 4010995295509
Herstellernummer 29550
L-Nummer L60070 3114
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Lochen und Verpressen von Ösen in drei verschieden Größen mit nur einem Werkzeug.
  • Ausfuehrung: Feststellraste und drehbares Magazin mit Lochgrößen 4,0 / 4,5 und 5,0 mm und den entsprechenden Ösenstempeln für Ösen der Größe 4,5 / 5,0 / 5,5 mm.
  • Ausfuehrung: Ergonomischer Kunststoffgriff.
  • Kopfform: Abwechselnde Bestückung von Lochpfeifen und Ösenstempeln.
  • Werkstoff: Zangenkörper aus hochfestem Spezialstahl, vernickelt.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Mindest Druchmesser (mm): 4 mm
  • Durchmesser max (mm): 5 mm
  • Durchmesser min - max (mm): 4 - 5
  • Gesamtlänge (mm): 225 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 9″
  • mit Batterie / Akku: Nein