• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Broccia profilo esagonale, misure in pollici ⌀ d = 12 mm, TiN, Esagono: 1/2pollici

Codice art.: 293083 1/2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (pollici) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Profilo Esagono
L 21 mm
L1 25 mm
Tolleranza da + 0,16 fino a + 0,19 mm
⌀ d 12 mm
Materiale da taglio HM
Rivestimento TiN
Tipo di prodotto Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 293083 1/2
EAN / GTIN 4062406129361
Codice del produttore 293083 1/2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento TiN.

Uso:

Per realizzare profili in un’unica operazione.

Per:

Portautensili per broccia n. art. 293020293079.

Nota:

  • Misure e profili speciali su richiesta.
  • I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell’applicazione ToolScout.

Download & documenti

Prodotti correlati