Douille pour brochage de profils, 6 pans creux, pouce ⌀ d = 12 mm 1/2 pouce

Réf.: 293083 1/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Hexagonal
L 21 mm
L1 25 mm
Tolérance + 0,16 à + 0,19 mm
⌀ d 12 mm
Type d'outils HSS
Revêtement TiN
Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 293083 1/2
EAN / GTIN 4062406129361

Description

Exécution:

Avec revêtement TiN.

Utilisation:

Pour la réalisation de profils en une seule passe.

Adapté(s) pour:

Porte-outils de brochage de profils 293020293079.

Remarque(s):

  • Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.
  • Vous trouverez les valeurs indicatives d’utilisation détaillées dans notre application ToolScout.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :
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
    Hexagonal (pouce) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier