• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Utensile porta rullo Testa orientabile, a destra, Dimensione codolo: 10-16

Codice art.: 291416 10-16
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione codolo Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Attributo del nome del prodotto a destra
Tipo di prodotto Utensile a rullo liscio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 291416 10-16
EAN / GTIN 4030741083167
Produttore/persona responsabile Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descrizione

Esecuzione:

Testa dell’utensile orientabile (range di regolazione ±90°).

Vantaggi:

Qualità delle superfici possibile fino a Rz 2 µm.

Uso:

Per la lavorazione di materiali fino a 45 HRC. Ideale per la lavorazione delle superfici di profili complessi e continui.
Per la rullatura di profili non interrotti (convessi, concavi, cilindrici e conici) e superfici piane. Utile anche per applicazioni fino allo spigolo.

Fornitura:

Dimensione codolo 10 incluso adattatore per codoli 12 mm × 12 mm e 16 mm × 16 mm.

Attenzione:

I rulli trasportatori devono essere ordinati separatamente!

Nota:

Per istruzioni dettagliate sull’uso, consultare il manuale di istruzioni in dotazione.
Controllare possibili ingombri bordi (dimensione x del rullo = 2,5 mm).