Halter für Rollierrolle Kopf schwenkbar, rechts, Schaftgröße: 10-16

Artikel-Nr.: 291416 10-16
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Kunststoffkoffer
Schneidrichtung rechts
Rauheitswert Rz 2 µm
Produktart Glattwalzwerkzeug-Halter
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 291416 10-16
EAN / GTIN 4030741083167
Hersteller/verantwortliche Person Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Beschreibung

Ausführung:

Schwenkbarer Werkzeugkopf (Verstellbereich ± 90°).

Vorteil:

Oberflächengüte bis Rz 2 µm möglich.

Verwendung:

Zur Bearbeitung von Werkstoffen bis zu 45 HRC. Ideal zur Oberflächenbearbeitung von komplexen, kontinuierlichen Konturen.
Zum Rollieren von nicht unterbrochenen Konturen (konvex, konkav, zylindrisch und konisch) sowie Planflächen. Auch für Anwendungen bis zum Bund geeignet.

Lieferumfang:

Schaftgröße 10 inklusive Schaftadapter 12 mm × 12 mm und 16 mm × 16 mm.

Achtung:

Rollierrollen müssen separat bestellt werden!

Hinweis:

Detaillierte Anwendungsempfehlungen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Betriebsanleitung.
Mögliche Störkonturen prüfen (x-Maß der Rolle = 2,5 mm).