• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Broccia a spinta per cave in HSS Accoppiamento H9, Modello: 2A

Codice art.: 290407 2A
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza punta 127 mm
Per diametro foratura min. 6 mm
Per diametro foratura max. 8 mm
Numero di passaggi 1
Lunghezza brocciatura in acciaio 30 mm
Pressione di brocciatura necessaria a St50 e lunghezza di brocciatura max. 350 kg
Larghezza dorso 3,25 mm
Profondità scanalatura 1 mm
Larghezza dei taglienti 2 mm
Per precisione di accoppiamento H9
Materiale da taglio HSS
Tipo di prodotto Utensile per brocciatura
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 290407 2A
EAN / GTIN 662600888206
Codice del produttore 44401H9

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafite, GFRP, CFRP
N
Olio
 

Descrizione

Uso:

Per la realizzazione di cave per chiavette a norma DIN 6885.

Fornitura:

Incluso gli inserti richiesti, ad eccezione di dimensione 2A, poiché in questo caso non sono necessari.

Nota:

  • In caso di materiali più resistenti aumentare il numero dei passaggi o impiegare brocce speciali (su richiesta).
  • Sollevare leggermente lo spintore dopo le corse 1 e 2 di tre: la broccia si allinea automaticamente.
  • Brocce rivestite e brocce con misura in pollici disponibili su richiesta.
  • Dim. 28, 32 e 36, disponibili a breve su richiesta.