Broche à pousser HSS Ajustement H9, Type: 2A

Réf.: 290407 2A
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire pièce unique
Pour diamètre d’alésage min. 6 mm
Longueur broche 127 mm
Hauteur brochage dans acier 30 mm
Pour ajustage H9
Pression nécessaire pour St50 et hauteur brochage max. 350 kg
Nombre de passages 1
Nuance de coupe HSS
Pour diamètre d’alésage max. 8 mm
Largeur dos 3,25 mm
Profondeur de rainure t 1 mm
Largeur de lame w 2 mm
Type de produit outil de brochage

Identification et classification

Référence article 290407 2A
EAN / GTIN 662600888206
Réf. fabricant 44401H9

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Fonte GG(G)
K
CuZn
N
Graphite, PRFV, PRFC
N
Huile
 

Description

Utilisation:

Pour la réalisation de rainures de clavettes suivant DIN 6885.

Livraison:

Avec cales nécessaires, sauf réf. 2A, car aucune n’est requise dans ce cas.

Remarque(s):

  • Pour des matériaux de dureté plus élevée, augmenter le nombre de passages ou utiliser des broches spéciales (sur demande).
  • Relever légèrement le coulisseau après 1 passe et 2 passes sur 3 − la broche se repositionne d’elle-même.
  • Broches à pousser revêtues et avec dimensions en pouces disponibles sur demande.
  • Réf. 28, 32 et 36 disponibles rapidement sur demande.