{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Per larghezza scanalatura m | 25 mm | |
| Rivestimento | TiN | |
| Per precisione di accoppiamento | H7 | |
| Larghezza dei taglienti w | 25,021 mm | |
| Profondità scanalatura t | 7,02 mm | |
| Spessore delle punte b | 18 mm | |
| Smusso | 0,2 mm × 45° | |
| Materiale da taglio | HSS | |
| Tipo di prodotto | Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili |
| Codice articolo | 290363 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197881533 | |
| Codice del produttore | 290363 25 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |