{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Gambo | 20 mm | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Per larghezza scanalatura m | 8 mm | |
| Lunghezza utile L1 | 68 mm | |
| ⌀ Cartuccia D1 | 20 mm | |
| Spostamento centrale L3 | 11 mm | |
| ⌀ di preforatura minimo Dmin | 21,7 mm | |
| Vite | 290399 2 | |
| Lunghezza codolo Ls | 50 mm | |
| Codolo | Codolo Weldon | |
| Tipo di prodotto | Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili |
| Codice articolo | 290354 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197926708 | |
| Codice del produttore | 290354 8 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |