• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Utensile stozzatore di cave per motorizzati dedicati Codolo WTO, Larghezza scanalatura da m: 3mm

Codice art.: 290352 3
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 27 set 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza scanalatura da m (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Diametro del codolo Ds 16 mm
Lubrorefrigerante no
Per larghezza scanalatura m 3 mm
Diametro cartuccia D1 7,8 mm
Diametro preforatura minima Dmin 8,36 mm
Sporgenza A 28 mm
Spostamento dal centro L3 4,2 mm
Raggio cartuccia R2 3,9 mm
Lunghezza codolo Ls 6 mm
Passaggio interno del lubrorefrigerante no
Tipo di prodotto Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 290352 3
EAN / GTIN 4062406099565
Codice del produttore 290352 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Attenzione:

Usare sempre il ⌀ di preforatura minimo corrispondente alla larghezza della scanalatura (ad es. per larghezza scanalatura 14 mm = ⌀ di preforatura minimo 38,22 mm).

Nota:

  • Le singole dimensioni del supporto variano in base alla larghezza utile. Se possibile, in questi casi utilizzare sempre la combinazione ottimale di supporto e inserto per taglio (stessa dimensione) per la massima stabilità.
  • In caso di torni senza asse Y, utilizzare la bussola a eccentrico n. art. 290391290393 per l’impostazione esatta delle coordinate Y.
  • Per il controllo dell’orientamento del mandrino nei centri di lavorazione usare l’ausilio di allineamento n. art. 290397 e un comparatore.