{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | Sì | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Tipo di prodotto | Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili | |
| Diametro cartuccia D1 | 25 mm | |
| Diametro preforatura minima Dmin | 26,5 mm | |
| Diametro del codolo Ds | 25 mm | |
| Lunghezza codolo Ls | 90 mm | |
| Sporgenza A | 89 mm | |
| Spostamento dal centro L3 | 14 mm | |
| Per esagono min. | 28 mm | |
| Per esagono max. | 37 mm | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 290342 28 | |
| EAN / GTIN | 4045197965639 | |
| Codice del produttore | 290342 28 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |