{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaft-⌀ | 25 mm | |
Invändig | ja | |
lämplig för sexkant | 28 mm - 37 mm | |
Effektiv längd L1 | 89 mm | |
Skärhållardiameter D1 | 25 mm | |
Mittförskjutning L3 | 14 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 26,5 mm | |
Skruvar | 290399 3 | |
Skaftlängd Ls | 90 mm | |
Skaft | kombiskaft | |
Produktslag | Spår- och profilfogverktyg |
Artikkelkode | 290342 28 | |
EAN / GTIN | 4045197965639 |