Porte-molettes ECO universel 12X mm

Réf.: 290036 12X
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
  • Sens de la coupe: Gauche et droit
  • Pour profil de moletage: RBL 1×BR; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGV30° 1×GE30°

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sens de la coupe Gauche et droit
Pour profil de moletage RBL 1×BR; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGV30° 1×GE30°
Largeur tige 12 mm
pour diamètre de molette d1 20; 25 mm
Pour largeur de molette b 8 mm
pour diamètre de perçage de molette d2 6 mm
Capacité 8 mm - 200 mm
Type de produit Porte-molettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290036 12X
EAN / GTIN 4030741933240
Réf. fabricant 31013707

Description

Exécution:

Utilisation classique.

Remarque(s):

La hauteur de pointe doit être réglée.
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
    Taille de queue (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier