• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Utensile portagodroni a formare ECO universale, Dim. codolo: 12mm

Codice art.: 290036 12
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
32 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Direzione di taglio: a sinistra e a destra
  • Per il profilo zigrinato: RGE30° 1×GV30°; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGV30° 1×GE30°

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Direzione di taglio a sinistra e a destra
Per il profilo zigrinato RGE30° 1×GV30°; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGV30° 1×GE30°
Codolo larghezza 10 mm
Codolo altezza 12 mm
Per ⌀ godrone d1 10; 15 mm
Per larghezza godrone b 4 mm
Per ⌀ foro godrone d2 4 mm
Campo di impiego 3 mm - 50 mm
Tipo di prodotto Utensile portagodroni

Identificazione e classificazione

Codice articolo 290036 12
EAN / GTIN 4030741881077
Codice del produttore 31013466
Produttore/persona responsabile Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descrizione

Esecuzione:

Impiego tradizionale.

Nota:

Altezza punte da impostare.