{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Direzione di taglio | a sinistra e a destra | |
| Per il profilo zigrinato | RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45° | |
| Codolo larghezza | 25 mm | |
| Codolo altezza | 25 mm | |
| Per ⌀ godrone d1 | 20 mm; 25 mm | |
| Per larghezza godrone b | 8 mm | |
| Per ⌀ foro godrone d2 | 6 mm | |
| Campo di impiego | 3,5 mm - 65 mm | |
| Tipo di prodotto | Utensile portagodroni |
| Codice articolo | 290020 25 | |
| EAN / GTIN | 4030741471650 | |
| Codice del produttore | 31002176 | |
| Produttore/persona responsabile | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de |