{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skärriktning | vänster och höger | |
för lettrad profil | RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45° | |
skaftbredd | 25 mm | |
skafthöjd | 25 mm | |
för lettrings-⌀ d1 | 20 mm; 25 mm | |
för lettringsbredd b | 8 mm | |
för lettringshål-⌀ d2 | 6 mm | |
Arbetsområde | 3,5 mm - 65 mm | |
Produktslag | Lettringsverktyg |
Artikkelkode | 290020 25 | |
EAN / GTIN | 4030741471650 | |
Manufacturer number | 31002176 |