Utensile portagodroni a formare destro, Dim. codolo: 10mm

Codice art.: 290000 10
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
Dim. codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Per il profilo zigrinato: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per il profilo zigrinato RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°
Codolo larghezza 10 mm
Codolo altezza 10 mm
Per ⌀ godrone d1 10 mm; 15 mm
Per larghezza godrone b 4 mm
Per ⌀ foro godrone d2 4 mm
Campo di impiego 3 mm - 50 mm
Tipo di prodotto Utensile portagodroni

Identificazione e classificazione

Codice articolo 290000 10
copia
EAN / GTIN 4030741659638
copia
Codice del produttore 31002706
copia
Produttore/persona responsabile Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descrizione

Esecuzione:

Bordo superiore codolo = altezza punte.
Angolo di spoglia e perno filettato nel codolo.
Spina di scorrimento in HM con alta resistenza all'usura.
Click-Pin: per un cambio rapido e sicuro del godrone.