• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

SMONTA PRIGIONIERI

Codice art.: 287B.6
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Estrattori per viti rotte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 287B.6
EAN / GTIN 3148511656013
Codice del produttore 287B.6
Numero-L L60130 7474
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Azionamento tramite esagono o con un cricchetto da 1/2″
  • Per stringere o allentare i prigionieri

Proprietà:

  • A max. [mm]: 6
  • d [mm]: 25
  • d x L [mm]: 25 x 65
  • d1 [mm]: 22
  • L [mm]: 65
  • 6-edge [mm]: 22
  • potenza [mm]: 6
  • [g]: 165
  • [kg]: 0,165