Csapkihúzó görgővel 1/2″ 6 mm

Cikkszám: 287B.6
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Csavarkihajtó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 287B.6
EAN / GTIN 3148511656013
Gyártó száma 287B.6
L-szám L60130 7474
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Hajtás a hatszögön keresztül vagy 1/2″-os racsnival
  • Szegecscsavarok meghúzásához vagy meglazításához.

Jellemző:

  • A max. [mm]: 6
  • d [mm]: 25
  • d x L [mm]: 25 x 65
  • d1 [mm]: 22
  • L [mm]: 65
  • 6-szegély [mm]: 22
  • teljesítmény [mm]: 6
  • [g]: 165
  • [kg]: 0,165