Schroefas trekker met rollen , aandrijving binnen vierkant 12,7 mm (1/2″), buiten zeskant 22 mm , Ø 6 mm

Artikelnummer: 287B.6
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Boutuitdraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 287B.6
EAN/GTIN 3148511656013
Nummer fabrikant 287B.6
L-nummer L60130 7474
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aandrijving via zeskant of met een 1/2″ ratel
  • Voor het vast- of losdraaien van tapbouten

Kenmerk:

  • Een max. [mm]: 6
  • d [mm]: 25
  • d x L [mm]: 25 x 65
  • d1 [mm]: 22
  • L [mm]: 65
  • 6-kant [mm]: 22
  • kracht [mm]: 6
  • [g]: 165
  • [kg]: 0,165