• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Alesatore diametro 7,5 mm

Codice art.: 285.F4
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 285.F4
EAN / GTIN 3148511652152
Codice del produttore 285.F4
Numero-L L60130 1681
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Questi alesatori possono essere utilizzati per praticare un foro adatto agli estrattori di viti e bulloni conici 285

Proprietà:

  • d [mm]: 7.5
  • L [mm]: 80
  • Puller [mm]: 285.8
  • Uso per: 285.8
  • [kg]: 0.025