• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Estrattore di viti e bulloni 6,0 mm

Codice art.: 285.8
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Utensile di estrazione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 285.8
EAN / GTIN 3148511650806
Codice del produttore 285.8
Numero-L L60130 721
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Con questi estrattori a spirale, l'estrazione è possibile dopo aver praticato un foro guida con le punte speciali di alesatura 285.F

Proprietà:

  • d [mm]: 11 - 14
  • d1 [mm]: 6.2 - 7.1
  • d2 [mm]: 6.0
  • L [mm]: 75
  • Punta: 285.F4
  • [kg]: 0.025