• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

PICCO ACE 16-7 Utensili per inserti PICCOCUT

Codice art.: 2801813
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie ACECUT
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2801813
EAN / GTIN 7291075302882
Codice del produttore 2801813
Numero-L L24140 13

Descrizione

Descrizione:

Barre di foratura, diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 16 mm

Proprietà:

  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 16 mm
  • Diametro di montaggio lato pezzo (DCONWS) 7 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "ACECUT" Visualizza tutto