GEHIR 12-14-3-T4 Barre per lavorazioni interne con fori per il refrigerante

Codice art.: 2801759
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 2801759
EAN / GTIN 7291075146783
Codice del produttore 2801759
Numero-L L23920 1917

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.2 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 2.4 mm, Overall Length (OAL) 150 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 4 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.2 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 2.4 mm
  • Functional Width (WF) 10.3 mm
  • Head Length (LH) 35 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 14 mm
  • Overall Length (OAL) 150 mm

Download & documenti

Prodotti correlati