• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

PICCO 20-6-7 Utensili per inserti Picco

Codice art.: 2800897
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 2800897
EAN / GTIN 7291075083750
Codice del produttore 2800897
Numero-L L24140 40

Descrizione

Descrizione:

Barre di foratura, diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 20 mm

Proprietà:

  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 20 mm
  • Diametro di montaggio lato pezzo (DCONWS) 6 mm