• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

UBHCL 20-26 Blocchi portalame per scanalatura e troncatura

Codice art.: 2800521
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie TOOL BLOCKS
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2800521
EAN / GTIN 7291075078947
Codice del produttore 2800521
Numero-L L23920 505

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Overall Height (OAH) 42 mm, Overall Length (OAL) 100 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Overall Height (OAH) 42 mm
  • Overall Length (OAL) 100 mm
  • Altezza stelo (H) 20 mm
  • Profondità stelo (B) 20 mm