GHIL 32-6 Barre per alesatura e scanalatura interne.

Codice art.: 2800312
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2800312
EAN / GTIN 7291075029932
Codice del produttore 2800312
Numero-L L23920 256

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 6.4 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 4 mm, Overall Length (OAL) 250 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 6.5 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 6.4 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 4 mm
  • Functional Width (WF) 22.8 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 39 mm
  • Overall Length (OAL) 250 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto