• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda en línea no estará disponible temporalmente el martes 26 de mayo de 20:00 a 21:00. Disculpen las molestias.

GHIL 32-6 Barra para Ranurado Interior y Mandrinado

Número de artículo: 2800312
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 2800312
EAN / GTIN 7291075029932
Número del fabricante 2800312
Número L L23920 256

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 6.4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm, Longitud total (OAL) 250 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 6.5 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 6.4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm
  • Ancho funcional (WF) 22.8 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 39 mm
  • Longitud total (OAL) 250 mm

Productos adecuados