• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Soletta su tutta la superficie CURREX WORK PRO Medium CURREX WORK PRO Medium, Taglia42-44

Codice art.: 280020-4244
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Soletta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 280020-4244
EAN / GTIN 4260508974418
Codice del produttore 280020-4244
Numero-L L00790 5558
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Descrizione:

  • Soletta semi-ortopedica
  • Solette interne che sostengono tutta la pianta e l'arcata del piede in tre altezze diverse: LOW / MEDIUM / HIGH
  • Tallone profondo per una calzata migliore
  • Cuscinetto antistatico sotto l'avampiede, per ridurre l'affaticamento in punta
  • Assorbimento degli urti nella zona del tallone con apposito cuscinetto PORON
  • Plantare dalla forma anatomica, per sostenere i movimenti naturali del piede
  • Adatte per tutte le scarpe ELTEN e le calzature antinfortunistiche ESD, che con queste solette sono certificate ai sensi della norma EN ISO 20345 o EN ISO 20347
  • Materiale esterno delicato sulla pelle

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello