Descrizione:
Dispositivo di taratura elettronico con elettronica di misurazione integrata
Per il controllo e la taratura di utensili dinamometrici con serraggio di coppia destro/sinistro
Dispositivo elettronico di controllo con elettronica di rilevazione integrata
Certificato di fabbrica a norma VDI 2646
Certificato DAkkS-DKD-R 3-8 opzionale
Ampio display LC grafico
Grande campo di misura in Nm, commutabile in cNm, lbf·ft o lbf·in (e seconda del modello)
Consulenza con il nostro servizio assistenza esterno
Con display, cavo e software
Cavo adattatore da RS232 a USB disponibile come opzione (cod. 1957880)
Proprietà:
- Adattatore: 3/8″, 1/2″
- Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 20,0 mm
- Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 3/4″
- Risoluzione: 0,1
- Tipo di batteria: CR1225
- Proprietà chimiche: Al litio
- Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 36,9 lbf ft - 737,6 lbf ft
- Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 50 Nm - 1000 Nm
- Fonte di alimentazione: Pila a bottone
- Larghezza totale [mm]: 159 mm
- Altezza totale [mm]: 148 mm
- Lunghezza totale [mm]: 245 mm
- Precisione di misura Coppia: ± 1% di tolleranza sul valore di lettura, ± 1 cifra
- Direzione per Take e Way: Rub. 271 Prim.Li. Pila a bottone
- Interfaccia: RS-232
- Numero ONU: UN 3091
- Isolato a 1000 V: no
- Display grafico: sì
- Protezione da sovraccarico: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no