Leírás:
Jobb- és balkezes nyomatékkulcsok vizsgálatához, beállításához és hitelesítéséhez
5 modell 0,5 és 3150 N-m közötti tartományban
Függőleges vagy vízszintes vizsgálat DIN EN ISO 6789 szerint
Elektronikai tesztelő integrált mérőelektronikával
Stabil alapház öntött alumíniumból (kivéve ETP3150 sz.), különálló vagy eltávolítható kezelő kijelzővel
Soros RS232 interfész PC-hez
Nemzeti szabványok szerint visszaváltható
No. ETP 15 túlterhelés elleni védelemmel és a kézi visszaállításhoz szükséges eszközzel a véletlen túlterhelés után
A leolvasási pontosság nyomaték +/- 1 %, +/- 1 leolvasási számjegy
VDI 2646 szerinti gyári tanúsítvány
Optionális: DAkkS-DKD-R 3-8 szerinti tanúsítvány (szükséges a DIN EN ISO 6789-1/-2 szerinti kalibráláshoz): 2017)
Nagyméretű LC grafikus kijelző
Nagy mérési tartomány N-m-ben, átkapcsolható cN-m-re, lbf-ft-re vagy lbf-in-re (modelltől függően)
Tápegység Euro-dugóval (UK, US, AUS adapter kérésre)
Szállítási terjedelem: Működtető kijelző, kijelzőtartó, kábel, szoftver PC csatlakozással. kábel, szoftver és PC csatlakozókábel (RS232)
Adapterkábel RS232-USB-re opcionálisan kapható (kód 1957880)
Jellemző:
- Adapter: 3/8″, 1/2″
- Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 20,0 mm
- Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 3/4″
- Felbontás: 0,1
- Akkumulátor típusa: CR1225
- Kémiai tulajdonságok: Lítium
- Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf ft]: 36,9 lbf ft - 737,6 lbf ft
- Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 50 Nm - 1000 Nm
- Energiaforrás: Gombelem
- Teljes szélesség [mm]: 159 mm
- Teljes magasság [mm]: 148 mm
- Teljes hossz [mm]: 245 mm
- Mérési pontosság Nyomaték: ± 1%-os leolvasási tűrés, ± 1 számjegy
- Irány a Take e Way-hez: Rub. 271 Prim.Li. Gombelem
- Interfész: RS-232
- UN-szám: UN 3091
- 1000 V szigetelt: nincs
- Grafikus kijelző: igen
- Túlterhelés elleni védelem: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs