Chiave a brugola con impugnatura a bandierina TORX PLUS®, ossidazione nera 8IP x 72 mm ()

Codice art.: 27617
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 27617
EAN / GTIN 4010995276171
Codice del produttore 27617
Numero-L L60070 2150
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Attenzione: Le chiavi TORX PLUS® non sono compatibili con le viti a impronta TORX®!
  • Impiego: Per coppie elevate su viti piccole, in particolare nella sostituzione di placchette a tagliente sui portacoltelli.
  • Vantaggi: La sezione rinforzata del profilo del TORX PLUS® trasmette una coppia del 25% circa superiore a quella di un profilo TORX®.
  • Impugnatura: Impugnatura a bandiera Wiha.
  • Lama: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata, brunita.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • TORX PLUS®: 8IP
  • Diametro lama circolare (mm): 2.5
  • Lunghezza totale (mm): 72
  • Larghezza dell'impugnatura (Impugnatura a T) (mm): 19
  • Lunghezza Lama con impugnatura a T. (mm): 40
  • con batteria / batteria ricaricabile: No