• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cartuccia Heavy-Duty per scanalatura frontale, sinistra, ⌀ Campo Intaglio D1 / D2: 114/160mm

Codice art.: 274076 114/160
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
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Campo Intaglio D1 / D2 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Chiave di sistema: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Minimo 1° intaglio D1 114 mm
⌀ Massimo 1° intaglio D2 160 mm
Tipo di impiego sinistra
Chiave di sistema
Larghezza gola w 8 mm
Profondità di taglio cave tmax. 50 mm
Tipo di prodotto Cartuccia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 274076 114/160
EAN / GTIN 4062406095352
Codice del produttore 274076 114/160
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Per inserti n. art. 275021275048.

Uso:

In combinazione con il portautensili n. art. 274004 o in alternativa con l’adattatore n. art. 274003 e il supporto base adatto alle lame di troncatura.

Attenzione:

Senza viti di montaggio (sono fornite con i portautensili). La chiave di montaggio n. art. 279940 1-3 deve essere ordinata separatamente.

Nota:

D1 = ⌀ minimo per il 1° intaglio di cava / D 2 = ⌀ massimo per il 1° Intaglio di cava.
D2 = 999 nel codice misura corrisponde teoricamente a un valore infinito.