{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Minimo 1° intaglio D1 | 170 mm | |
| ⌀ Massimo 1° intaglio D2 | 250 mm | |
| Tipo di impiego | sinistra | |
| Chiave di sistema | sì | |
| Larghezza gola w | 5 mm; 6 mm | |
| Profondità di taglio cave tmax. | 40 mm | |
| Tipo di prodotto | Cartuccia |
| Codice articolo | 274064 170/250 | |
| EAN / GTIN | 4062406094379 | |
| Codice del produttore | 274064 170/250 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |