• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Cartuccia forma concava per scanalatura frontale, destra, ⌀ Campo Intaglio D1 / D2: 110/170mm

Codice art.: 273828 110/170
Sconto
189,10 €
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Campo Intaglio D1 / D2 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Minimo 1° intaglio D1 110 mm
⌀ Massimo 1° intaglio D2 170 mm
Tipo di impiego destra
Larghezza gola w 3 mm
Profondità di taglio cave tmax. 18 mm
Tipo di prodotto Cartuccia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273828 110/170
EAN / GTIN 4045197867810
Codice del produttore 273828 110/170
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di bloccaggio molto rigido e preciso tra cartuccia e portautensile autobloccante mediante la superficie di contatto dentata.

Uso:

In abbinamento a steli portacartucce n. art. 273800 fino al 273811.

Ricambi:

Vite di serraggio n. art. 279815 9.

Attenzione:

Senza viti di montaggio (sono fornite con gli steli portalama).

Nota:

D1 = ⌀ minimo per il 1° intaglio di cava / D 2 = ⌀ massimo per il 1° Intaglio di cava.
Ridurre i valori tecnologici del 30 - 50% in base alla situazione di serraggio e al materiale.
Avanzamento massimo 0,025 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati