Nosilec rezil, konkaven za plano zarezovanje 110/170 mm

Št. art.: 273828 110/170
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

minimalni ⌀ 1. zareze D1 110 mm
minimalni ⌀ 1. zareze D2 170 mm
Vrsta uporabe desni
Širina zareze w 3 mm
maksimalna globina rezanja tmaks 18 mm
Vrsta izdelka Nosilec rezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273828 110/170
EAN/GTIN 4045197867810

Opis

Izvedba:

Izjemno toga povezava in natančno vpetje med nosilcem rezila in vpenjalnim držalom zaradi nazobčane kontaktne površine.

Uporaba:

V povezavi z držali art. 273800 do 273811.

Rezervni del:

Vpenjalni vijak art. 279815 9.

Pazi:

Brez montažnih vijakov (so v dobavi z držalom).

Opomba:

D1 = minimalni ⌀ za 1. zarezo / D2 = maksimalni ⌀ za 1. Zareza.
Glede na vpenjalno situacijo in material znižajte tehnične vrednosti za 30 – 50 %.
Maksimalno podajanje 0,025 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    ⌀ območja zareze D1/D2 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico