{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | HOG-QNGA030015 | |
| Spessore inserti | 3 mm | |
| Lunghezza inserti | 21,4 mm | |
| Esecuzione inserto | neutro | |
| Raggio punta, a destra | 1,5 mm | |
| Larghezza gola | 3 mm | |
| Raggio della punta | 1,5 mm | |
| Codice ISO | HOG-QNGA030015 | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Gruppo di truciolabilità | K (ghisa); M (acciaio inox) | |
| Gruppo di applicazioni utensile | HOG | |
| Materiali da taglio, codice produttore | HB7215 | |
| Rivestimento | CVD | |
| Tipo | HB7215 | |
| Spessore inserto | 3 mm | |
| Tipo di fissaggio inserto | C (senza foro, serrato dall’alto) | |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | |
| Con codice ISO | sì | |
| Numero taglienti | 2 pz. | |
| Verso di inserimento | neutro | |
| Per materiale | Acciaio inossidabile (M); Ghisa grigia (K) | |
| Tipi di lavorazione | Scanalatura (ESE) | |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura; sgrossatura | |
| Tipo di fissaggio | Serraggio | |
| Rompitruciolo | sì | |
| Condizione di taglio | interrotto | |
| Numero di opzioni di utilizzo | 2 pz. | |
| Peso | 60 g |
| Codice articolo | 273737 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197502858 | |
| Codice del produttore | 273737 3 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |