• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Zapichová destička, plný poloměr, HB7215, Šířka zápichu w: 3mm

Artiklové číslo: 273737 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    712,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    594,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
163 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka řezné destičky S 3 mm
Délka řezné destičky L 21,4 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Poloměr rohu, vpravo R 1,5 mm
Šířka upichování w 3 mm
Poloměr špičky R 1,5 mm
ISO kód HOG-QNGA030015
Hloubka řezu max. ap max 1,3 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti K (litina)
Řezné materiály, označení výrobce HB7215
Povlak CVD
Typ HB7215
Tloušťka řezné destičky T 3 mm
Druh produktu Zapichovací destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 2 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Šedá litina (K)
Postupy obrábění Zapichování (ESE)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Sražená hrana a zaobleno (S)
Podmínka řezání přerušovaný
Hmotnost 60 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273737 3
EAN / GTIN 4045197502858
Číslo výrobce 273737 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
300
Ocel < 750 N/mm²
P
250
Ocel < 900 N/mm
P
210
GG(G)
K
280
kontinuální
 
mokré max.
 
suché