{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lubrorefrigerante | sì | |
| A umido min. | idonea | |
| A umido max. | idonea | |
| Denominazione originale prodotto | HOG-LCGX255000 | |
| Lavorazione a secco | idonea | |
| Olio | idonea | |
| Aria | limitatamente adatta | |
| Spessore inserti | 5 mm | |
| Lunghezza inserti | 26,3 mm | |
| Esecuzione inserto | neutro | |
| Raggio punta, a destra | 2,5 mm | |
| Raggio punta, a sinistra | 2,5 mm | |
| Larghezza gola | 5 mm | |
| Angolo di affilatura | 10 grado | |
| Codice ISO | HOG-LCGX255000 | |
| Materiale da taglio | HC | |
| Gruppo di truciolabilità | P (acciaio) | |
| Materiali da taglio, codice produttore | CU7025 | |
| Rivestimento | senza rivestimento | |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | |
| Con codice ISO | sì | |
| Numero taglienti | 2 pz. | |
| Verso di inserimento | neutro | |
| Per materiale | Acciaio (P) | |
| Tipi di lavorazione | Scanalatura (ESE) | |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura; sgrossatura | |
| Tipo di fissaggio | Serraggio | |
| Condizione di taglio | continuo | |
| Numero di opzioni di utilizzo | 2 pz. | |
| Peso | 61 g | |
| Contenuto | 1 pz. |
| Codice articolo | 273736 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197579270 | |
| Codice del produttore | 273736 5 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |