• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Upichovací destička plný rádius, CU7025, Šířka zápichu w: 5mm

Artiklové číslo: 273736 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    694,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    579,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
335 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce HOG-LCGX255000
Suché obrábění vhodný
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Tloušťka řezné destičky 5 mm
Délka řezné destičky 26,3 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Poloměr rohu, vpravo 2,5 mm
Poloměr rohu, vlevo 2,5 mm
Šířka upichování 5 mm
Úhel špičky 10 stupeň
ISO kód HOG-LCGX255000
Řezný materiál HC
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce CU7025
Povlak bez povlaku
Druh produktu Zapichovací destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 2 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Postupy obrábění Zapichování (ESE)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Upnutí
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 2 ks
Hmotnost 61 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273736 5
EAN / GTIN 4045197579270
Číslo výrobce 273736 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
210
Ocel < 750 N/mm²
P
170
Ocel < 900 N/mm
P
140
kontinuální
 
suché