• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Inserto di troncatura a un tagliente neutro, HU9310, Larghezza gola w / Raggio punta R: 3mm

Codice art.: 273664 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    27,61 € / 1 Articolo
  • da 10 Pieces
    23,02 € / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w / Raggio punta R (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Abstechplatte einschneidig neutral
Spessore dell’inserto S 3 mm
Lunghezza dell’inserto L 20,7 mm
Esecuzione dell’inserto neutro
Raggio punta, a destra R 0,2 mm
Raggio punta, a sinistra R 0,2 mm
Larghezza gola w 3 mm
Materiale da taglio HM
Gruppo di truciolabilità N (metalli non ferrosi)
Materiali da taglio, codice produttore HU7310
Rivestimento senza rivestimento
Spessore inserto T 3 mm
Tipo di prodotto Inserto per tornitura
Numero taglienti 1 pz.
Verso di inserimento neutro
Per materiale Materiali non ferrosi (N)
Tipi di lavorazione Scanalatura e troncatura (EEA)
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura; sgrossatura
Rompitruciolo
Condizione di taglio continuo
Numero di opzioni di utilizzo 2 pz.
Peso 3 g
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273664 3
EAN / GTIN 4045197770653
Codice del produttore 273664 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
350
Alluminio (a truciolo corto)
N
350
Alluminio > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
continuo
 
irregolare
 
a umido max.