Upichovací destička s jedním břitem neutrální, HU9310, Šířka zápichu w / rohový rádius R: 3mm

Artiklové číslo: 273664 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    621,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    518,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
251 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w / rohový rádius R (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka zápichu w 3 mm
Hlavní způsob použití N
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek GPA
Řezný materiál HU9310
Povlak bez povlaku
Řezný materiál TK
Posuv f 0,02 mm/ot. - 0,1 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 200 m/min - 500 m/min
Tolerance šířky zápichu w ±0,03 mm
Rohový rádius R 0,2 mm
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Profil vyměnitelné břitové destičky neutrální
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273664 3
EAN / GTIN 4045197770653
Číslo výrobce 273664 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
350
Hliník (krátké třísky)
N
350
Al > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.