• Ultima occasione! Presto non sarà più parte del nostro assortimento.

Inserto di troncatura destro 5°, HB7020, Larghezza gola w: 3mm

Codice art.: 273658 3
Sconto
20,63 €
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 22 nov 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 articolo
    15,85 € 20,63 € / 1 articolo
  • da 10 articoli
    17,20 € / 1 articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
479 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per tornitura
Tipi di lavorazione Scanalatura (ESE)
Numero taglienti 2 pz.
Larghezza gola w 3 mm
Raggio punta, a destra R 0,3 mm
Tipo HB7020
Materiale da taglio HM
Materiale da lavorare, specifico per il produttore M (acciaio inox); P (acciaio)
Per materiale Acciaio (P); Acciaio inossidabile (M); Ghisa grigia (K); Titan; Universale; ottone
Rivestimento PVD
A umido max. idonea
Lavorazione a secco limitatamente adatta
Lubrorefrigerante sì
Spessore dell’inserto S 3 mm
Esecuzione dell’inserto destro
Raggio punta, a sinistra R 0,3 mm
Materiali da taglio, codice produttore HB7020
Spessore inserto T 3 mm
Codifica punti di attacco dell´inserto HOG-273xxx03
Verso di inserimento destro
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura; sgrossatura
Rompitruciolo sì
Condizione di taglio continuo
Numero di opzioni di utilizzo 2 pz.
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273658 3
EAN / GTIN 4045197770721
Codice del produttore 273658 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
220
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
170
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continuo
 
a umido max.
 
a secco