• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Plaque de tronçonnage droite 5°, HB7020, Largeur de gorge w: 3mm

Réf.: 273658 3
Remise
23,46 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    18,24 € 23,46 € / 1 unité
  • De 10 unités
    15,20 € 19,55 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
389 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit plaquette pour usinage de gorges
Procédé d’usinage réalisation de gorges (ESE)
Nombre de lèvres 2 pc.
Largeur de gorge w 3 mm
Rayon d’angle, à droite R 0,3 mm
Nuance HB7020
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); P (acier)
Pour matériau Laiton; Titan; Universel; acier (P); acier inoxydable (M); fonte grise (K)
Revêtement PVD
Av. arrosage max. adaptée
Usinage à sec moyennement adaptée
Lubrifiant oui
Epaisseur plaquette S 3 mm
Exécution de la plaquette droite
Rayon d’angle, à gauche R 0,3 mm
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB7020
Codage du point de séparation plaquette HOG-273xxx03
Sens d’utilisation droite
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Brise-copeaux oui
Condition de coupe continuité
Nombre de possibilités d’utilisation 2 pc.
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 273658 3
EAN / GTIN 4045197770721
Réf. fabricant 273658 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
220
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
Fonte GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec