• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

MORSETTO

Codice art.: 271A.40
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Morse
Tipo morsetto Morsetto a vite
Sporgenza max. 42 mm
Apertura min. 0 mm
Apertura max 40 mm
Forma della staffa Forma a C
Peso totale 300 g
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 271A.40
EAN / GTIN 3148511626016
Codice del produttore 271A.40
Numero-L L60130 3727
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: zincato, fuso brunito

Proprietà:

  • A max. [mm]: 40
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 75
  • L2 [mm]: 42
  • max. Campata [mm]: 40
  • [kg]: 0.300