{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | HOG-LELE1616XX | |
| Spessore dell’inserto S | 3,6 mm | |
| Lunghezza dell’inserto L | 16,5 mm | |
| Esecuzione dell’inserto | sinistra | |
| Raggio punta, a destra R | 0,15 mm | |
| Raggio punta, a sinistra R | 0,25 mm | |
| Angolo di affilatura | 30 grado | |
| Misura inserto L | 16 mm | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Materiali da taglio, codice produttore | HB7010 | |
| Rivestimento | PVD | |
| Tipo | HB7010 | |
| Spessore inserto T | 3,44 mm | |
| Tipo di prodotto | Inserto per filettare | |
| Numero taglienti | 3 pz. | |
| Verso di inserimento | sinistra | |
| Tipi di lavorazione | Filettatura esterna (EGA) | |
| Peso | 3 g |
| Codice articolo | 270855 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197368256 | |
| Codice del produttore | 270855 3 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |