{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Procédé d’usinage | filetage extérieur (EGA) | |
| Sens d’utilisation | Gauche | |
| Revêtement | PVD | |
| Epaisseur de plaquette T | 3,44 mm | |
| Longueur plaquette L | 16,5 mm | |
| Nuance | HB7010 | |
| Référence fabricant | HOG-LELE1616XX | |
| Epaisseur plaquette S | 3,6 mm | |
| Exécution de la plaquette | Gauche | |
| rayon d’angle, à droite R | 0,15 mm | |
| rayon d’angle, à gauche R | 0,25 mm | |
| Type de filetage | Tr; TR-LH | |
| Angle de pointe | 30 degré | |
| Profil de filet | profil partiel T | |
| Pas de filetage, min. | 3 mm | |
| Taille de plaquette L | 16 mm | |
| Code Gewindedrehplatte | 16EL3.0TR | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HB7010 | |
| type de produit | plaquette de filetage | |
| Nombre de lèvres | 3 pc. | |
| Poids | 3 g |
| Référence article | 270855 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197368256 | |
| Réf. fabricant | 270855 3 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |