{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | TorqueVario®-S | |
| Imballaggio | Valigetta | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Alimentazione | Nessuna fornitura di energia | |
| Colore | red; black | |
| Regolabilità del valore di soglia | es. regolabile | |
| Unità di misura coppia | Nm | |
| Coppia min., Nm | 0,8 | |
| Momento torcente max., Nm | 5 | |
| Impostazione del valore di soglia | Con scala graduata | |
| Attacco per bit, attacco per bit | D 6,3 | |
| Dimensione, attacco per bit | 1/4 pollici | |
| Tipo di prodotto | Giraviti dinamometrici | |
| Forma di connessione | attacco per bit | |
| Metrologia | es. meccanica | |
| Funzioni di misura | Coppia | |
| Visualizzazione | es. analogica | |
| Precisione della coppia in senso orario | 6 % | |
| Certificato di collaudo del produttore | sì | |
| Normativa | DIN EN ISO 6789 |
| Codice articolo | 26893 | |
| EAN / GTIN | 4010995268930 | |
| Codice del produttore | 26893 | |
| Numero-L | L60110 69 | |
| Produttore/persona responsabile | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |